Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg 9 kábel átm: 5- 9,5 mm IP54 SN090512 - 1485/09

MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg 9  kábel átm: 5- 9,5 mm IP54 SN090512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 5-9.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090512

Gyártói cikkszám

1485/09

Gyártói típuskód

1485/09

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

5-9.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

9

Halogénmentes:

Igen

Tömszelence tömítő dugó Pg 9 kábel átm: 5- 9,5 mm IP54