NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg11 kábel átm: 6-10,5 mm IP54 SN090516 - 1485/11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 6-10.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090516
Gyártói cikkszám
1485/11
Gyártói típuskód
1485/11
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
6-10.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
11
Halogénmentes:
Igen
Tömszelence tömítő dugó Pg11 kábel átm: 6-10,5 mm IP54