Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg11 kábel átm: 8-13 mm IP54 SN090517 - 1485/13

MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg11  kábel átm: 8-13 mm IP54 SN090517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 8-13 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090517

Gyártói cikkszám

1485/13

Gyártói típuskód

1485/13

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

8-13 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

13.5

Halogénmentes:

Igen

Tömszelence tömítő dugó Pg11 kábel átm: 8-13 mm IP54