Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg16 kábel átm: 8-15mm IP54 SN090518 - 1485/16

MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg16  kábel átm: 8-15mm IP54 SN090518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 8-15 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090518

Gyártói cikkszám

1485/16

Gyártói típuskód

1485/16

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

8-15 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges méret PG:

16

Halogénmentes:

Igen

Tömszelence tömítő dugó Pg16 kábel átm: 8-15mm IP54