NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg21 kábel átm: 10-18 mm IP54 SN090519 - 1485/21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 10-18 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090519
Gyártói cikkszám
1485/21
Gyártói típuskód
1485/21
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
10-18 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
21
Halogénmentes:
Igen
Tömszelence tömítő dugó Pg21 kábel átm: 10-18 mm IP54