NIEDAX - Tömszelence tömítő dugó Pg36 kábel átm: 23-33 mm IP54 SN090522 - 1485/36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 23-33 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090522
Gyártói cikkszám
1485/36
Gyártói típuskód
1485/36
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
23-33 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges méret PG:
36
Halogénmentes:
Igen
Tömszelence tömítő dugó Pg36 kábel átm: 23-33 mm IP54