NIEDAX - Túlfesz.levezető pótmodul SN067688 - 441.275.TT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126333862
Sonepar cikkszám
SN067688
Gyártói cikkszám
441.275.TT
Gyártói típuskód
441.275.TT
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
alapelemre
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Túlfesz.levezető pótmodul