Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca 60x400x3000mm 0,75mm anyag vast. SN018040 - RLVC 60.400 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca 60x400x3000mm 0,75mm anyag vast. SN018040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 607 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018040

Gyártói cikkszám

RLVC 60.400 F

Gyártói típuskód

RLVC 60.400 F

Szélesség:

400 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

0.9 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

23980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Tűzihorg kábeltálca 60x400x3000mm 0,75mm anyag vast.