NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca 60x500x3000mm 0,9mm anyag vast. SN084698 - RLVC 60500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 785 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339101245
Sonepar cikkszám
SN084698
Gyártói cikkszám
RLVC 60500 F
Gyártói típuskód
RLVC 60500 F
Szélesség:
500 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.9 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
29980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Tűzihorg kábeltálca 60x500x3000mm 0,9mm anyag vast.