NIEDAX - Tűzihorg. kábeltálca tető 200mm, 90° idomhoz GT04114 - RESDV 200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 204 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339557400
Sonepar cikkszám
GT04114
Gyártói cikkszám
RESDV 200 F
Gyártói típuskód
RESDV 200 F
Szög:
90°
Szélesség:
204 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg csatorna tető 90-es ívre tűzihorganyzott