NIEDAX - U-Profil, 50x50x3000 mm SN067724 - U 5050/3000 E3L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339951772
Sonepar cikkszám
SN067724
Gyártói cikkszám
U 5050/3000 E3L
Gyártói típuskód
U 5050/3000 E3L
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
50 mm
Felület:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
12 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
U-Profil, 50x50x3000 mm