Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - U-Profil, 60x40x200 mm Tűzihorganyzott SN110894 - U 6040/200 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - U-Profil, 60x40x200 mm Tűzihorganyzott SN110894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339891603

Sonepar cikkszám

SN110894

Gyártói cikkszám

U 6040/200 F

Gyártói típuskód

U 6040/200 F

Hosszúság:

200 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

40 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

40 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

20.4 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

6.92 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

6.82 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.57 cm3

U-Profil, 60x40x200 mm Tűzihorganyzott