NIEDAX - U-Profil, 60x40x300 mm SN067728 - U 6040/300 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339891627
Sonepar cikkszám
SN067728
Gyártói cikkszám
U 6040/300 F
Gyártói típuskód
U 6040/300 F
Hosszúság:
300 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
U-Profil, 60x40x300 mm