NIEDAX - U-Profil, 60x40x6000 mm SN067730 - U 6040/6000 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339892129
Sonepar cikkszám
SN067730
Gyártói cikkszám
U 6040/6000 E3
Gyártói típuskód
U 6040/6000 E3
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
40 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
4 mm
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
U-Profil, 60x40x6000 mm