NIEDAX - Univerzális bilincs, 1 kábel, 14-18 mm SN067691 - BUK 18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 14-18 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339096107
Sonepar cikkszám
SN067691
Gyártói cikkszám
BUK 18
Gyártói típuskód
BUK 18
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
14-18 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Univerzális bilincs, 1 kábel, 14-18 mm