NIEDAX - Univerzális bilincs, 1 kábel, 42-46 mm SN067696 - BUK 46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 42-46 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339096800
Sonepar cikkszám
SN067696
Gyártói cikkszám
BUK 46
Gyártói típuskód
BUK 46
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
42-46 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Univerzális bilincs, 1 kábel, 42-46 mm