Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:10-14mm SN067711 - GWU 14

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:10-14mm SN067711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 10-14 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339109708

Sonepar cikkszám

SN067711

Gyártói cikkszám

GWU 14

Gyártói típuskód

GWU 14

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

10-14 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

14 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Univerzális ellendarab bilincshez,átm:10-14mm