Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:12-16mm SN067712 - GWU 16

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:12-16mm SN067712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339110001

Sonepar cikkszám

SN067712

Gyártói cikkszám

GWU 16

Gyártói típuskód

GWU 16

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

12-16 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

16 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Univerzális ellendarab bilincshez,átm:12-16mm