Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:18-22mm SN067713 - GWU 22

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:18-22mm SN067713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 18-22 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339110209

Sonepar cikkszám

SN067713

Gyártói cikkszám

GWU 22

Gyártói típuskód

GWU 22

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

18-22 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

22 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Univerzális ellendarab bilincshez,átm:18-22mm