Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:26-30mm SN067714 - GWU 30

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm:26-30mm SN067714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 26-30 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339110407

Sonepar cikkszám

SN067714

Gyártói cikkszám

GWU 30

Gyártói típuskód

GWU 30

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

26-30 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

30 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Univerzális ellendarab bilincshez,átm:26-30mm