Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm: 6-12mm SN067710 - GWU 12

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Univerzális ellendarab bilincshez,átm: 6-12mm SN067710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 6-12 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339109609

Sonepar cikkszám

SN067710

Gyártói cikkszám

GWU 12

Gyártói típuskód

GWU 12

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

6-12 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Univerzális ellendarab bilincshez,átm: 6-12mm