NIEDAX - Univerzális falikonzol GT61402 - GBKV 55-75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlótávolság - 0-0 mm
Csatornaszélességhez alkalmas - 110-170 mm
Kivitel - falraszerelt
Faltól mért távolság - 55-75 mm
Csatornaszerelés - csavarozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339462803
Sonepar cikkszám
GT61402
Gyártói cikkszám
GBKV 55-75
Gyártói típuskód
GBKV 55-75
Padlótávolság:
0-0 mm
Csatornaszélességhez alkalmas:
110-170 mm
Kivitel:
falraszerelt
Faltól mért távolság:
55-75 mm
Csatornaszerelés:
csavarozott
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna konzol ; Univerzális falikonzol