NIEDAX - Univerzális összekötő elem SN067715 - LIV 60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 39 mm
Kivitel - belső
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339532704
Sonepar cikkszám
SN067715
Gyártói cikkszám
LIV 60
Gyártói típuskód
LIV 60
Magasság:
39 mm
Kivitel:
belső
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Univerzális összekötő elem