Nem visszaküldhető

NIEDAX - Univerzális rögzítő kapocs VK-hoz 60mm GT11614 - VHT 60040

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Univerzális rögzítő kapocs VK-hoz 60mm GT11614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 60 mm

  • Csatornamagassághoz - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339786206

Sonepar cikkszám

GT11614

Gyártói cikkszám

VHT 60040

Gyártói típuskód

VHT 60040

Csatornaszélességhez:

60 mm

Csatornamagassághoz:

40 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő ; Univerzális rögzítő kapocs VK-hoz 60mm