NIEDAX - Univerzális toldó, 51x150 mm, t=1,5 mm SN067719 - RSUV 60-15 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339037711
Sonepar cikkszám
SN067719
Gyártói cikkszám
RSUV 60-15 F
Gyártói típuskód
RSUV 60-15 F
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-600 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
3.5-5 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb