NIEDAX - Válaszfal, 47x3000 mm, t=0,75 mm SN067735 - RW 50 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 47 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítés módja - csavarozható
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339938551
Sonepar cikkszám
SN067735
Gyártói cikkszám
RW 50 F
Gyártói típuskód
RW 50 F
Választófal-magasság:
47 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítés módja:
csavarozható
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Válaszfal, 47x3000 mm, t=0,75 mm