Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Válaszfal, 47x3000 mm, t=0,8 mm SN067736 - RW 50 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Válaszfal, 47x3000 mm, t=0,8 mm SN067736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 47 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339333356

Sonepar cikkszám

SN067736

Gyártói cikkszám

RW 50 E3

Gyártói típuskód

RW 50 E3

Választófal-magasság:

47 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Válaszfal, 47x3000 mm, t=0,8 mm