Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Válaszfal, 80x3000 mm, t=0,9 mm SN067737 - RW 85

MásolásMásolás
NIEDAX - Válaszfal, 80x3000 mm, t=0,9 mm SN067737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 80 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339237609

Sonepar cikkszám

SN067737

Gyártói cikkszám

RW 85

Gyártói típuskód

RW 85

Választófal-magasság:

80 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Válaszfal, 80x3000 mm, t=0,9 mm