Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Válaszfal, L-Profil, 58x2998 mm, t=1,5 mm SN067741 - RWTS 60-15

MásolásMásolás
NIEDAX - Válaszfal, L-Profil, 58x2998 mm, t=1,5 mm SN067741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 58 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339934379

Sonepar cikkszám

SN067741

Gyártói cikkszám

RWTS 60-15

Gyártói típuskód

RWTS 60-15

Választófal-magasság:

58 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Válaszfal, L-Profil, 58x2998 mm, t=1,5 mm