Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Válaszfal összekötő, 79,5x80 mm SN067732 - RTV 85 E2

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Válaszfal összekötő, 79,5x80 mm SN067732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339237753

Sonepar cikkszám

SN067732

Gyártói cikkszám

RTV 85 E2

Gyártói típuskód

RTV 85 E2

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmentes összekötő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

80 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Válaszfal összekötő, 79,5x80 mm