NIEDAX - Válaszfal tartólemez, 59x83 mm, t=0,9 mm SN067734 - RTPH 50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - adapter
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339231973
Sonepar cikkszám
SN067734
Gyártói cikkszám
RTPH 50
Gyártói típuskód
RTPH 50
Kialakítás:
adapter
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Válaszfal tartólemez, 59x83 mm, t=0,9 mm