Nem visszaküldhető

NIEDAX - Védőgyűrű LER 40.040 GT67227 - LER 40040

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Védőgyűrű LER 40.040 GT67227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339865109

Sonepar cikkszám

GT67227

Gyártói cikkszám

LER 40040

Gyártói típuskód

LER 40040

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7021

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Védőgyűrű LER 40.040