NIEDAX - Védőgyűrű LER 60.060 GT79366 - LER 60060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339865208
Sonepar cikkszám
GT79366
Gyártói cikkszám
LER 60060
Gyártói típuskód
LER 60060
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7021
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Védőgyűrű LER 60.060