NIEDAX - Védőgyűrű LER26.030 GT83454 - LER26.030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 26 mm
Szélesség - 30 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83454
Gyártói cikkszám
LER26.030
Gyártói típuskód
LER26.030
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
26 mm
Szélesség:
30 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Védőgyűrű LER26.030