NIEDAX - Védősapka 2986 C-sínre SN067742 - SKC 86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 25 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - C-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339933105
Sonepar cikkszám
SN067742
Gyártói cikkszám
SKC 86
Gyártói típuskód
SKC 86
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
25 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
C-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Védősapka 2986 C-sínre