Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Védősapka 2988 C-sínre SN067743 - SKC 88/96

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Védősapka 2988 C-sínre SN067743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 27 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - C-profil

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339926800

Sonepar cikkszám

SN067743

Gyártói cikkszám

SKC 88/96

Gyártói típuskód

SKC 88/96

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

25 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

C-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

sárga

Védősapka 2988 C-sínre