Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Védősapka h: 40 mm műa sárga SN067745 - K 5050

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Védősapka h: 40 mm műa sárga SN067745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - U-profil

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339347025

Sonepar cikkszám

SN067745

Gyártói cikkszám

K 5050

Gyártói típuskód

K 5050

Hosszúság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

U-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

sárga

Védősapka h: 40 mm műa sárga