NIEDAX - Véglezáró fedél, 26x30 mm SN067747 - LED 26030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 26 mm
Szélesség - 30 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339517749
Sonepar cikkszám
SN067747
Gyártói cikkszám
LED 26030
Gyártói típuskód
LED 26030
Magasság:
26 mm
Szélesség:
30 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
Véglezáró fedél, 26x30 mm