Nem visszaküldhető

NIEDAX - Véglezáró fedél, 60x60 mm SN067749 - LED 60060

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Véglezáró fedél, 60x60 mm SN067749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Halogénmentes - Igen

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339517909

Sonepar cikkszám

SN067749

Gyártói cikkszám

LED 60060

Gyártói típuskód

LED 60060

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Anyag:

acél

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Véglezáró fedél, 60x60 mm