Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Véglezáró fedél, mag: 117, mély: 117 mm SN067750 - PED 120 W

MásolásMásolás
NIEDAX - Véglezáró fedél, mag: 117, mély: 117 mm SN067750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 117 mm

  • Mélység - 117 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339473403

Sonepar cikkszám

SN067750

Gyártói cikkszám

PED 120 W

Gyártói típuskód

PED 120 W

Szélesség:

117 mm

Mélység:

117 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

acél

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9001

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Védőfóliával:

Igen

Véglezáró fedél, mag: 117, mély: 117 mm