NIEDAX - Véglezáró idom, 60x107 mm SN067753 - EG60110.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 107 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126193190
Sonepar cikkszám
SN067753
Gyártói cikkszám
EG60110.3
Gyártói típuskód
EG60110.3
Magasság:
60 mm
Szélesség:
107 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró idom, 60x107 mm