NIEDAX - Véglezáró idom, 60x88 mm SN067756 - ES6090.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 88 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126349238
Sonepar cikkszám
SN067756
Gyártói cikkszám
ES6090.3
Gyártói típuskód
ES6090.3
Magasság:
60 mm
Szélesség:
88 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró idom, 60x88 mm