NIEDAX - Véglezáró idom bal, barna, 70x21,6 mm SN067751 - SFE70L.5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Mélység - 21.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126061710
Sonepar cikkszám
SN067751
Gyártói cikkszám
SFE70L.5
Gyártói típuskód
SFE70L.5
Szín:
barna
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Mélység:
21.6 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
8014
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Véglezáró idom bal, barna, 70x21,6 mm