NIEDAX - Véglezáró idom, Bs 65X130/112 SN067757 - BE130.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 133 mm
Mélység - 66 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126056440
Sonepar cikkszám
SN067757
Gyártói cikkszám
BE130.3
Gyártói típuskód
BE130.3
Szélesség:
133 mm
Mélység:
66 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró idom, Bs 65X130/112