NIEDAX - Véglezáró idom, fehér, 105x66 mm SN067758 - BE1058.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Mélység - 66 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126052848
Sonepar cikkszám
SN067758
Gyártói cikkszám
BE1058.3
Gyártói típuskód
BE1058.3
Szélesség:
105 mm
Mélység:
66 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró idom, fehér, 105x66 mm