NIEDAX - Véglezáró idom, szürke, 60x150 mm SN067760 - EG60150.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126077315
Sonepar cikkszám
SN067760
Gyártói cikkszám
EG60150.1
Gyártói típuskód
EG60150.1
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró idom, szürke, 60x150 mm