NIEDAX - Végzáró csavar M12, SN067762 - 1514M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Anyag - fém
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366174
Sonepar cikkszám
SN067762
Gyártói cikkszám
1514M12
Gyártói típuskód
1514M12
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Anyag:
fém
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar M12,