Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Végzáró csavar M16 SN067763 - 1514M16

MásolásMásolás
NIEDAX - Végzáró csavar M16 SN067763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - fém

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366181

Sonepar cikkszám

SN067763

Gyártói cikkszám

1514M16

Gyártói típuskód

1514M16

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

fém

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar M16