Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Végzáró csavar M25 SN067767 - 514M25

MásolásMásolás
NIEDAX - Végzáró csavar M25 SN067767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126372854

Sonepar cikkszám

SN067767

Gyártói cikkszám

514M25

Gyártói típuskód

514M25

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar M25