NIEDAX - Végzáró csavar M50 SN067769 - 1514M50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - fém
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366273
Sonepar cikkszám
SN067769
Gyártói cikkszám
1514M50
Gyártói típuskód
1514M50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
fém
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar M50